missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Die Proben werden unsteril geliefert und sind autoklavierbar.
- Äussere Graduierung und gefrostetes Schriftfeld zur einfachen Identifizierung der Probe.
- Das positive Siegeldesign ermöglicht wiederholtes Öffnen und Schließen.
- flache Kappenoberfläche für praktische Etikettierung.
- Hält einer maximalen RCF von 17.000 x g stand.
- RNase-/DNase-frei.
Spezifikation
Spezifikation
| Art der Kappe | Schnappverschluss |
| Zertifizierung/Konformität | RNase-/DNase-frei |
| Verschlussfarbe | Naturfarben |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 2 ml |
| Farbe | Naturfarben |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Packung | 500 St./Packung |
| Verpackung | 1000/Packung |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?