Learn More
Corning™ Flacons de stockage en PET, carrés avec bouchon

Les flacons de stockage en polyéthylène téréphtalate (PET) carrés sont plus faciles à manipuler, nécessitent moins d’espace (13-20 %) sur l’étagère et sont idéaux pour le mélange, l’échantillonnage et le stockage
Marque: Corning™ 431533
318.14 EUR valable jusqu'au 2025-10-26
Utilisez le code promo "24136" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les flacons de stockage carrés en polyéthylène téréphtalate (PET) sont plus faciles à manipuler, nécessitent moins d’espace (13 à 20 %) sur l’étagère et conviennent parfaitement au mélange, à l’échantillonnage et au stockage. La résine PET est légère, résistante aux chocs et aussi transparente que le verre. Les flacons s’utilisent avec un bouchon à joint en polypropylène fileté GL 45 orange autoclavable en une seule pièce, sans revêtement.
Caractéristiques :
- Conviennent au stockage de milieux de culture, solutions tampons et autres solutions aqueuses
- Le col large simplifie l’accès pour le transfert de liquides
- Graduations sérigraphiées en émail blanc plus faciles à lire que les graduations moulées
- Stériles (SAL 10-6)
- Grande pastille de marquage blanche pour faciliter l’identification et emballage à déchirement linéaire à ouverture facile
- Emballage individuel
- Conformes aux exigences de la norme USP classe VI, certifiés non cytotoxiques et apyrogènes

Spécification
33,8 oz., 1000 ml | |
33,8 oz. | |
3,6 in | |
37 mm | |
PET | |
12/Bte | |
Stérile | |
Orange | |
ISO 9001:2008 | |
Oui | |
216,5 mm | |
HDPE | |
92 mm |
1 L | |
Orange | |
1,4 in | |
Plus faciles à manipuler, nécessitent moins d’espace (13-20 %) sur l’étagère et sont idéaux pour le mélange, l’échantillonnage et le stockage | |
24/carton | |
12/boîte | |
GL 45 | |
100 à 1000 ml | |
Oui | |
Carré | |
8,5 in | |
GL 45 | |
Bouchon à joint |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.