missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ Rollschüttler mit Wipp- und Rollenbewegung, für den Dauerbetrieb geeignet
Alle ansehen IKA Produkte

Beschreibung
- Zum Mischen von Blutproben, festen und flüssigen Suspensionen und viskosen Proben
- Das Gerät kann mit allen herkömmlichen Röhrchen und zylindrischen Flaschen verwendet werden
- Leicht abnehmbare Aufsätze zur schnellen Reinigung bei Verschüttungen von Proben
- Zeitschaltuhr Countdown, einstellbar von 1 s bis zu 99 h und 59 min
- Zähler: Anzeige der Schütteldauer
- Fehlercodeanzeige
- Für Inkubatoren von 4 bis 50 °C geeignet
- Geeignet für den Dauerbetrieb
- Abnehmbare Rollen ermöglichen das Schütteln größerer Röhrchen
- Einfache Bedienung per Tastatur
- Schütteldurchmesser: 24.5 mm (Höhe)
- Drehzahlbereich: 5 bis 80 U/min
Spezifikation
Spezifikation
| Drehwinkel | 3 ° |
| Drehzahlbereich | 0 bis 80 U/min |
| Spannung | 100/240 V |
| Temperaturbereich (metrisch) | 4 bis 50 °C |
| Wirkleistung | 24 W |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN 60529, IP 21 |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Höhe (metrisch) | 115 mm |
| Länge (metrisch) Plattform | 350 mm |
| Versandgewicht (metrisch) | 6 kg |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?