missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Besteht aus strukturiertem Polyester-Mikrofasergewebe laminiert mit einer einzelnen Schicht aus hydrophilem Polyurethanschaum
- Verfügt über eine halbsteife, thermiplastische Formplatte, die leicht am Rahmen des Mischerkopfs einrastet
- Bringt Desinfektionsmittel sowohl auf horizontale als auch auf vertikale Oberflächen auf
- Die Wischmop-Behälter bestehen aus einem saugfähigen Einweg-Schwamm, der auf einwirkendes Gewebe laminiert ist und mit einer thermi-verformten Lasche versehen ist, die sich leicht einrasten lässt VertiKlean MOP-Hardware
- Jetzt mit gerippter Mikrofaser für eine bessere Entfernung von Kontaminationen erhältlich
- Der schwenkbare Rahmen des Kopfteils ist ideal zum Reinigen von Wänden, Böden und Decken sowie für schwer erreichbare Bereiche wie Abzüge, Miniumgebungen und um Beleuchtungskörper und schwere Ausrüstung herum.
- Sterile Mischeraufsätze sind als steril validiert gemäß AAMI den ISO11137-Richtlinien
- Das Autoklavieren der Moppkopfteile wird aufgrund der thermogeformten Platte nicht empfohlen; die gesamte Hardware ist aber autoklavierbar
Order Info
Rahmen, Stiele und Eimerauswring-System separat erhältlich.
Certifications
Validiert steril mit einem Sterilitätssicherungsgrad von 10-6 gemäß AAMI ISO11137:2006-Richtlinien.Sterilitätszertifikat erhältlich.
Specifications
Specifications
| Abmessungen | 15 x 5 in. (38 x 13cm) |
| Produkttyp | Moppkopf |
| Farbcode | Weiß |
| Kopftyp | Gerippter, Siegelrand |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Color-coded | Nein |
| Material | Gegriffene Polyester-Mikrofaser, Schaumstoff |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?

