missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Contec™ Polynit™ Wischtücher
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Catalog No. 13497889 Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 in.)
30 x 30 cm (12 x 12 in.)
Verpackungsmenge:
150 Wischtücher/Beutel, gestapelt
75/Packung, 10 Packungen/Karton (flachgelegt)
Sterilität:
Unsteril
Packungsgröße:
1 Stück
1200 Stück
150 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Catalog No. 13497889

Marke: Contec™ PN99

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Reinigen Sie die Oberflächen von Produkten und Verfahrensinstrumenten. Die Contec™ Polynit™ Wischtücher sind eine langlebige Option für Umgebungen der ISO-Klasse 5.

  • Für allgemeine Reinigungsaufgaben in Umgebungen gemäß ISO Klasse 5 (FED-STD-209E Klasse 100/M3.5)
  • Ideal zum Abwischen der äußeren Produktoberflächen und zum Reinigen der Innenflächen von Verfahrensinstrumenten oder anderen Geräten

Bestellinformation

In einer Reinraumumgebung der ISO-Klasse 4 gewaschen und verpackt. Erhältlich steril gemäß AAMI ISO-Methode I-Richtlinien mit einem SAL-Wert von 10-6, verpackt in abziehbaren Außenbeuteln mit linearen Innenbeuteln zum aufreißen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Polynit™ Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 23 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 23 cm
Material Polyester
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO Klasse 5
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinraum
Verpackungsmenge 150 Wischtücher/Beutel, gestapelt
Lage 2-lagig
Sterilität Unsteril
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt