missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Contec™ Lingettes Polynit™ Heatseal
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Code produit 11922445 Tous les produits Contec Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 x 10 cm (4 x 4 po)
15 x 15 cm
23 x 23 cm (9 x 9 in)
30 x 30 cm (12 x 12 in)
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Quantité d’emballage:
150 lingettes/Sachet
150 lingettes/Sachet (en vrac)
150/Sachet, 8 Sachets/Carton (Patient archivé)
1 000 lingettes/sachet (stockées)
25 lingettes/sac interne, 4 sacs internes/sac
300 lingettes/Sachet (en vrac)
300 lingettes/sac (emballages en superposé)
75 lingettes/sac (emballées)
75/PK, 4 PK/Sachet, 10 Sacs/Cs.
75/sachet, 8 sacs/Cs. (Patient archivé)
Type de produit:
Lingettes thermoscellantes
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
1 pièce
1000 pièces
1200 pièces
150 pièces
300 pièces
4800 pièces
600 pièces
75 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Quantité d’emballage Type de produit Stérilité unitSize
11922445 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) 150 lingettes/Sachet Lingettes thermoscellantes Non stérile 150 pièces
15333336 10 x 10 cm (4 x 4 po) 300 lingettes/sac (emballages en superposé) Lingettes thermoscellantes Non stérile 4800 pièces
15917921 15 x 15 cm 75/PK, 4 PK/Sachet, 10 Sacs/Cs. Lingettes thermoscellantes Non stérile 300 pièces
16071752 23 x 23 cm (9 x 9 in) 25 lingettes/sac interne, 4 sacs internes/sac Lingettes thermoscellantes Stérile 1200 pièces
16665524 23 x 23 cm (9 x 9 in) 150/Sachet, 8 Sachets/Carton (Patient archivé) Lingettes thermoscellantes Non stérile 1200 pièces
12837163 23 x 23 cm (9 x 9 in) 150 lingettes/Sachet (en vrac) Lingettes thermoscellantes Non stérile 1 pièce
16615534 23 x 23 cm (9 x 9 in) 300 lingettes/Sachet (en vrac) Lingettes thermoscellantes Non stérile 1200 pièces
15204878 30 x 30 cm (12 x 12 in) 75 lingettes/sac (emballées) Lingettes thermoscellantes Non stérile 75 pièces
15144589 30 x 30 cm (12 x 12 in) 75/sachet, 8 sacs/Cs. (Patient archivé) Lingettes thermoscellantes Stérile 600 pièces
16606044 30 x 30 cm (12 x 12 in) 1 000 lingettes/sachet (stockées) Lingettes thermoscellantes Stérile 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11922445 Fournisseur Contec™ Code fournisseur PNHS99
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier

Utilisez ces lingettes pour toutes les applications ultra-critiques et pour le nettoyage général. Les lingettes Contec™ Polynit Heatseal sont fabriquées à 100 % en maille de polyester texturé Les lingettes sont découpées au laser, permettant de sceller les bords du tissu pour une utilisation complète de la surface de la lingette.

  • Lingettes tricotées texturées 100 % polyester indémaillable avec bords thermosoudés
  • La découpe laser scelle les fibres le long des bords de la lingette et permet d’utiliser 100 % de sa surface
  • Blanchies et conditionnées en salle blanche ISO de classe 4
  • Très faibles niveaux de particules, de fibres et de résidus non volatils
  • Bon taux d’adsorption des solvants
  • Résistance à l’abrasion et aux produits chimiques

Order Info

Dimensions et formes sur mesure disponibles.Contactez votre représentant du service clients Fisher Scientific pour de plus amples informations.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Type de produit Lingettes thermoscellantes
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 23 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 23 cm
Matériau Polyester
Autoclavable Non autoclavable
Poids de base 140 g/m2.
Certifications/Conformité Classe ISO 4
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
À utiliser avec (application) Idéal pour le nettoyage à usage général
Quantité d’emballage 150 lingettes/Sachet
Épaisseur 2 plis
Stérilité Non stérile
Afficher plus Afficher moins
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.