Learn More
Contec™ Lingettes pour salle blanche résistantes Anticon100™



Cette technologie textile unique offre une capacité supérieure avec un taux d’absorbance rapide. Les lingettes pour salle blanche résistantes Contec™ Anticon 100™ sont des lingettes robustes pour les applications générales d’essuyage dans des environnements critiques ; pour les applications de classe ISO 5 et 6.
Marque: Contec™ 492222-813
444.99 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24309" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Fabriquées 100 % en tissu interlock à double maille polyester à filaments continus
- La salle blanche est lavée pour minimiser les particules et les fibres des bords coupés
- 100 % en polyester à filaments continus interlock à double maille
Compliance
Testées conformément aux normes de l’industrie IEST pour une propreté constante d’un lot à l’autre.

Spécification
Lingettes série Anticon™ 100 Heavyweight | |
23 cm | |
23 cm | |
Classe ISO 5 et 6 | |
Lingettes à usage intensif pour les applications d'essuyage général dans les environnements critiques, pour les applications ISO de classe 5 et 6 (classe 100 et 1000). |
9 in | |
9 in | |
Polyester | |
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) | |
2 Sachets de 75 lingettes |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.