missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Contec™ Amplitude™ Theta™ Reinraumwischtücher
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Catalog No. 11942445 Alle ansehen Contec Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Packungsgröße:
150 Stück
300 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Abmessungen (L x B) unitSize
11942445 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) 300 Stück
11992435 12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) 150 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. 11942445 Lieferant Contec™ Lieferanten-Nr. AMTH0001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Kostengünstige, saugfähige Tücher für allgemeine Reinigungsanwendungen. Contec™ Amplitude™ Theta™ Reinraumtücher werden aus leichtem Cellulose-/Polyestervlies hergestellt. Sie sind langlebig und saugfähig.

  • Von wasserstrahlverfestigtem Polyester/Cellulose-Vlies
  • Preiswerte leichte und saugfähige Wischtücher
  • Ausgezeichnete Haltbarkeit und Saugfähigkeit
  • Doppelt verpackt zum Schutz der Produktintegrität
  • Allgemeine Reinigungsaufgaben und Polieren von Oberflächen
  • Für abriebfreie Applikationen konzipiert

Bestellinformation

Grundgewicht, 51 g/m2 ,

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Reinraum-Reinigungstücher
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 23 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 23 cm
Material Wasserstrahlverfestigte Polyester-Zellulose
Extinktion Intrinsisch: 5,1 ml/g; Extrinsisch: 249 ml/m²
Flächengewicht 51
Abmessungen (L x B) 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinraum
Sterilität Unsteril
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.