missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Contec™ Lingettes pour salle blanche Amplitude™ Sigma™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Code produit 12807163 Tous les produits Contec Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
30 x 30 cm (12 x 12 in)
46 x 46 cm (18 x 18 in)
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Conditionnement:
150 pièces
2700 pièces
300 pièces
3600 pièces
750 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
12807163 30 x 30 cm (12 x 12 in) 2700 pièces
15117915 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) 3600 pièces
11932445 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) 300 pièces
11982435 30 x 30 cm (12 x 12 in) 150 pièces
15127915 46 x 46 cm (18 x 18 in) 750 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12807163 Fournisseur Contec™ Code fournisseur AMSI0002
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier

Utilisez ces lingettes pour le nettoyage général et le ramassage ISO Application de salle blanche de classe 6 ou supérieure. Amplitude™ Sigma™ Les lingettes pour chambre propre sont hautement absorbantes, ont une durabilité et une durabilité associée à la nettoyage, et sont utiles dans divers contextes.

Utilisez ces lingettes pour le nettoyage courant et absorbez les débordements en salle blanche ISO classe 6 ou supérieures.Les lingettes pour salle blanche Contec™ Amplitude™ Sigma™ offrent une résistance et une absorbance optimales et sont utiles dans une multitude d’environnements.

  • Lingettes tout usage, standard de l’industrie, avec une haute capacité d’absorption et une grande propreté
  • Nettoyage courant dans les secteurs de la biotechnologie, de l’industrie pharmaceutique, des semi-conducteurs, de l’électronique et des dispositifs médicaux, entre autres
  • Recommandé pour les applications en salle blanche de classe ISO 6 et supérieur
  • Solide et durable, même mouillées
  • Faibles niveaux de particules et de résidus extractibles
  • Pour une utilisation dans des applications non abrasives
  • Lot numéroté pour la traçabilité
  • Double emballage pour préserver l’intégrité du produit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Type de produit Lingettes pour salle blanche Amplitude™ Sigma
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 30,5 cm
Matériau Polyester Cellulose
Absorbance Intrinsèque : 4,3ml/g
Extrinsèque : 308ml/m2
Autoclavable Non autoclavable
Poids de base 68 g/m2
Certifications/Conformité Classe ISO 6
Structure Non-tissé hydro-enchevêtré
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 30 x 30 cm (12 x 12 in)
À utiliser avec (application) Salle blanche
Épaisseur 1 pli
Stérilité Non stérile
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.