missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Contec™ Lingettes Lambda Amplitude™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Code produit 15616986 Tous les produits Contec Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Conditionnement:
3600 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
15616986 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) 3600 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15616986 Fournisseur Contec™ Code fournisseur AMLA0001
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Lingettes LambdaLingettes composées d’un mélange hydroenchevêtré de 58 % de cellulose et 42 % de polyester Les lingettes Contec™ Amplitude™ Lambda sont résistantes et durables même mouillées.

  • Excellentes lingettes tout usage
  • Tissu hydroentangled non tissé robuste et durable
  • Faibles niveaux de particules et de résidus
  • Adsorption exceptionnelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Type de produit Lingettes Amplitude™ Lambda
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 23 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 23 cm
Matériau Polyester Cellulose
Dimensions (L x l) 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
À utiliser avec (application) Nettoyage général dans les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie, des semi-conducteurs, de l'électronique, des dispositifs médicaux et des cartes de circuits imprimés.
Stérilité Non stérile
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.