missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Contec™ Versiegelte CONSTIX™ Schaumtupfer
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Catalog No. 15128646 Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
66 mm
71 mm
81.3 mm
81.3 mm
114,3mm
127mm
127 mm
152,4mm
152.4 mm
152.4 mm
Griffmaterial:
Glasfaserverstärktes Polypropylen
Holz
Polypropylen
STAT-rite ESD, Acrylpolymer
Spitzenform:
Flex Flächenrührer
Kopf aus offenzelligem Schaum
Nicht-netzartiger Schaumstoffkopf
Ovaler Schaumstoffkopf
Ovaler Schaumstoffkopf über Applikator mit Wattespitze
Rechteckiger großer Schaumstoffkopf
Rund
Schaumstoffkopf über Applikator mit Wattespitze
Schaumstoffkopf über Applikator mit Wattespitze
Spitzige Schaumspitze
Breite (metrisch) Spitze:
.76 mm
3,6 mm
4 mm
4,1mm
6,4mm
7,6mm
8.4 mm
10,2mm
12.7 mm
15.7 mm
20,3mm
Packungsgröße:
500 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Catalog No. 15128646

Marke: Contec™ SF13

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Wählen Sie robuste Tupfer, die sich ideal für die Reinigung eignen. Die Contec™ CONSTIX™ versiegelten Schaumtupfer eignen sich hervorragend für die Partikelentfernung. Zur Verwendung mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol.

  • Stark, abriebfest
  • Offener Zellschaumkopf für hervorragende Reinigung und Partikelentfernung
  • Der große Kopf eignet sich ideal für größere Bereiche
  • Hervorragend geeignet zum Auftragen von Beschichtungen
  • Ideal für die Reinigung mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Bauweise Versiegelter Schaumstoff über Glas/Polypropylenapplikator
Durchmesser (angloamerikanisch) Griff 0.10 Zoll
Länge (angloamerikanisch) 3,2 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Reinigung mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol, zum Reinigen von vertieften und schwer zugänglichen Oberflächen, zum Auftragen von Schmiermitteln und zum Entfernen überschüssiger Materialien
Produkttyp Tupfer
Durchmesser (metrisch) Griff 2.5 mm
Länge (metrisch) 81.3 mm
Länge (angloamerikanisch) Griff 2.5 Zoll
Länge (metrisch) Griff 63.5 mm
Material Schaumstoff
Länge (angloamerikanisch) Spitze 0.7 Zoll
Länge (metrisch) Spitze 17.8 mm
Breite (metrisch) Spitze 4 mm
Breite (angloamerikanisch) Spitze 0,16 in.
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Sterilität Unsteril
Klebstofftyp Nicht anwendbar
Griffmaterial Glasfaserverstärktes Polypropylen
Spitzenform Spitzige Schaumspitze
Spitzenmaterial Polyurethanschaum
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt