missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Étalon de conductivité, NIST Traceable, 500 μS/cm, Reagecon™
BIOPHARMA

Code produit 10003477 Tous les produits Reagecon Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10003477 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10003477 Fournisseur Reagecon Code fournisseur CSKC500

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Conforme à la norme ISO 17025. L’étalon de conductivité Reagecon™ 500μS/cm, avec traçabilité NIST, est un étalon non dangereux à base aqueuse présentant un haut degré de précision, une faible variation de température et une stabilité garantie jusqu’à la date d’expiration, même après l’ouverture du flacon.

Cet étalon de conductivité est à base aqueuse, supprimant ainsi toutes les erreurs attribuables à la disparité des matrices. Les étalons aqueux ne sont pas dangereux, ce qui facilite le stockage, la manipulation et la mise au rebut. Chaque flacon est fourni avec un certificat d’analyse exhaustif. Un tableau des variations de la conductivité avec la température est imprimé sur l’étiquette.

  • Commodité et réduction des coûts—Réduction des exigences et des formalités en matière de santé, de sécurité et d’environnement
  • Coefficient de variation de température très faible—Réduit les erreurs de mesure et permet des conditions non contrôlées par la température ou des travaux sur le terrain
  • Stabilité garantie jusqu’à la date d’expiration—Élimine la nécessité d’ouvrir un nouveau flacon d’étalon à chaque utilisation
  • Haute précision (±1 % à 25°C) —Lui permet d’être utilisé comme étalon ou contrôle, conformément aux exigences les plus rigoureuses (p. exemple, USP)

Spécification

Certificat d’analyse Yes
Conductivité 500μS/cm (±1% at 25°C)
Forme physique Liquide
À utiliser avec (équipement) Conductimètres
Solvent or Matrix Water
Quantité 500 mL
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.