missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Leitfähigkeitsstandard, NIST-rückführbar, 12.880 μS/cm, Reagecon™
BIOPHARMA

Catalog No. 11446634 Alle ansehen Reagecon Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge unitSize
11446634 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 11446634 Lieferant Reagecon Lieferanten-Nr. CSKC12880

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Akkreditiert nach ISO 17025 Reagecon™ NIST-rückführbare Leitfähigkeitsstandards, 12.880 μs/cm, sind ungefährliche Standards auf Wasserbasis mit hoher Genauigkeit, geringen Temperaturschwankungen und garantierter Stabilität bis zum Verfallsdatum, auch nach dem Öffnen der Flasche.

Dieser Leitfähigkeitsstandard ist wasserbasiert und vermeidet somit alle Fehler, die auf Matrizenfehlanpassungen zurückzuführen sind. Wässrige Standards sind ungefährlich hinsichtlich Lagerung, Handhabung und Entsorgung. Jede Flasche wird mit einem umfassenden Analysenzertifikat geliefert und hat eine Tabelle der Leitfähigkeitsschwankungen mit Temperaturangabe auf dem Etikett.

  • Komfortabel und kostengünstig—Verringerung von Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltanforderungen und -formalitäten
  • Sehr niedriger Temperaturschwankungskoeffizient—Rreduziert Messfehler und erlaubt Arbeiten ohne Temperaturkontrolle
  • Garantierte Stabilität durch Verfallsdatum—Eeliminiert die Notwendigkeit, bei jedem Gebrauch eine neue Flasche mit Standard zu öffnen
  • Hohe Genauigkeit (±1 % bei 25° C) —ermöglicht den Einsatz als Kalibrator oder Kontrolle gemäß den höchsten Anforderungen (z. B. USP)

Spezifikation

Analysenzertifikat Ja
Leitfähigkeit 12,880 μS/cm (±1  % bei 25 °C)
Zur Verwendung mit (Geräte) Leitfähigkeitsmessgeräte
Solvent or Matrix Wässrig
Menge 500 ml
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.