Learn More
Beschreibung
Dieser Leitfähigkeitsstandard ist wasserbasiert und vermeidet somit alle Fehler, die auf Matrizenfehlanpassungen zurückzuführen sind. Wässrige Standards sind ungefährlich hinsichtlich Lagerung, Handhabung und Entsorgung. Jede Flasche wird mit einem umfassenden Analysenzertifikat geliefert und hat eine Tabelle der Leitfähigkeitsschwankungen mit Temperaturangabe auf dem Etikett.
- Komfortabel und kostengünstig—Verringerung von Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltanforderungen und -formalitäten
- Sehr niedriger Temperaturschwankungskoeffizient—Rreduziert Messfehler und erlaubt Arbeiten ohne Temperaturkontrolle
- Garantierte Stabilität durch Verfallsdatum—Eeliminiert die Notwendigkeit, bei jedem Gebrauch eine neue Flasche mit Standard zu öffnen
- Hohe Genauigkeit ±0.05μ s/cm bei 25 ° C)—ermöglicht den Einsatz als Kalibrator oder Kontrolle gemäß den höchsten Anforderungen (z. B. USP)
Spezifikation
Spezifikation
| Analysenzertifikat | Ja |
| Leitfähigkeit | 1.30 μs/cm (±0.05 bei 25 °C) |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Leitfähigkeitsmessgeräte |
| Solvent or Matrix | Wässrig |
| Menge | 250 ml |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
