missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Leitfähigkeitsstandards 10 μS/cm, Mettler Toledo™

Catalog No. 10545284 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge unitSize
10545284 250 ml 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 10545284 Lieferant Mettler Toledo Lieferanten-Nr. 51300169

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Neue Sensoren mit verbesserter Messperformance für alle Bereiche.
ISM™: intelligentes Sensormanagement, automatische Kommunikation zwischen Sensor und Gerät (ID, Kalibrierdaten u. -historie, max. Temp., etc.).
InLab710 und 720 zum Einsatz in org. Lösemitteln, InLab731/738 für wässrige Medien. InLab741/742: Spezialsonde für Messungen in Klar- und Reinstwasser. InLab751 und 752: Mikrosensoren mit 4mm /6mm, ideal für Life-Science Anwend. InLab738/742 mit Stecker für SevenGo (Duo).
Integrierter Temperaturfühler (NTC 30kOhm), 0-100 Grad Celsius, Fixkabel.
Typ: Leitf.standard, 250mL
Messbereich: 10μS xx/cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Leitfähigkeit 10 μS/cm
Menge 250 ml
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.