missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ L/S™ Präzisionsschlauch aus platingehärtetem Silikon

Catalog No. 11815171
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
13
14
16
18
25
Packungsgröße:
1 Stück
7.60 Meter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Schlauchgröße unitSize
11815171 14 1 Stück
11845181 13 1 Stück
11835171 18 7.60 Meter
10294882 16 7.60 Meter
13214503 25 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Catalog No. 11815171 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 9641014
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Mit diesen Pumpenschläuchen aus Silikon stellen Sie das optimale Betriebsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe sicher. Masterflex™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche aus platinvernetztem Silikon sorgen für einen genauen, wiederholbaren Durchfluss. Ideal für Pharmazie und Biotechnologie, Peristaltikpumpen und Nahrungsmittelindustrie.

Mit diesen Pumpenschläuchen aus Silikon stellen Sie das optimale Betriebsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe sicher.Masterflex™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche aus platingehärtetem Silikon sorgen für einen genauen, wiederholbaren Durchfluss.Ideal für Pharmazie und Biotechnologie, Peristaltikpumpen und Nahrungsmittelindustrie.

Masterflex™ L/S™ Pumpenschläuche sind nach extrem niedrigen Toleranzen gefertigt und passend auf unsere L/S™ Pumpenköpfe. Dadurch sind ein genauer, wiederholbarer Durchfluss und eine lange Lebensdauer der Schläuche gegeben. Unsere Pumpenschläuche werden im Werk getestet und visuell inspiziert, um die beste Leistung Ihrer Peristaltikpumpe zu gewährleisten.

  • Weniger potenziell herauslösbare Bestandteile
  • Sehr gute Biokompatibilität
  • Geruchlos und ungiftig, ohne Geschmacksbeeinträchtigung der transportierten Flüssigkeiten
  • Beständig gegen Pilzwachstum, Wetter, Ozon, Korona und Strahlung
  • Glattere Oberfläche als Peroxid-gehärtetes Silikon für reduzierte Proteinbindung
  • Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, niedriger Kompressionssatz, ungiftig
  • Durchscheinend

Bestellinformation

Erhältlich in Längen á 7.6 m (25 Fuß)

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität USP Klasse VIFDA 21 CFR 177.2600, übertrifft die Anforderungen der 3A-Hygienenormen im Europäischen Arzneibuch (European Pharmacopoeia, EP)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 3/50 in.
Innendurchmesser (metrisch) 1.6 mm
Material Silikon
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25┬áft.
Gesamtlänge (metrisch) 7.6┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazeutische, biotechnologische, Peristaltikpumpen- und Nahrungsmittelanwendungen
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -58 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Schlauchgröße 14
Flussrate 0,21 bis 130 ml/min
Schlauchanschluss 0,06 in.
Sterilisationsmethode Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung
Höhe (metrisch) 8,8 m Wasser
Höhe (angloamerikanisch) 29 ft. Wasser
Gasdurchlässigkeit CO2: 25.147, O2: 4715, N2: 2284
Farbe Durchscheinend
Max. Operating Temperature (English) 446 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 230 °C
Produkttyp Pumpenschlauch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.