missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ L/S™ Präzisionsschlauch aus platingehärtetem Silikon

Catalog No. 10294882
Click to view available options
Schlauchgröße:
13
14
16
18
25
Packungsgröße:
1 Stück
7.60 Meter

Catalog No. 10294882

Marke: Masterflex™ 9641016

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Mit diesen Pumpenschläuchen aus Silikon stellen Sie das optimale Betriebsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe sicher. Masterflex™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche aus platinvernetztem Silikon sorgen für einen genauen, wiederholbaren Durchfluss. Ideal für Pharmazie und Biotechnologie, Peristaltikpumpen und Nahrungsmittelindustrie.

Mit diesen Pumpenschläuchen aus Silikon stellen Sie das optimale Betriebsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe sicher.Masterflex™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche aus platingehärtetem Silikon sorgen für einen genauen, wiederholbaren Durchfluss.Ideal für Pharmazie und Biotechnologie, Peristaltikpumpen und Nahrungsmittelindustrie.

Masterflex™ L/S™ Pumpenschläuche sind nach extrem niedrigen Toleranzen gefertigt und passend auf unsere L/S™ Pumpenköpfe. Dadurch sind ein genauer, wiederholbarer Durchfluss und eine lange Lebensdauer der Schläuche gegeben. Unsere Pumpenschläuche werden im Werk getestet und visuell inspiziert, um die beste Leistung Ihrer Peristaltikpumpe zu gewährleisten.

  • Weniger potenziell herauslösbare Bestandteile
  • Sehr gute Biokompatibilität
  • Geruchlos und ungiftig, ohne Geschmacksbeeinträchtigung der transportierten Flüssigkeiten
  • Beständig gegen Pilzwachstum, Wetter, Ozon, Korona und Strahlung
  • Glattere Oberfläche als Peroxid-gehärtetes Silikon für reduzierte Proteinbindung
  • Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, niedriger Kompressionssatz, ungiftig
  • Durchscheinend

Bestellinformation

Erhältlich in Längen á 7.6 m (25 Fuß)

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität USP Klasse VIFDA 21 CFR 177.2600, übertrifft die Anforderungen der 3A-Hygienenormen im Europäischen Arzneibuch (European Pharmacopoeia, EP)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 3/25 in.
Innendurchmesser (metrisch) 3.1 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,62 in.
Außendurchmesser (metrisch) 16 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25┬áft.
Gesamtlänge (metrisch) 7.6┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazeutische, biotechnologische, Peristaltikpumpen- und Nahrungsmittelanwendungen
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -58 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Schlauchgröße 16
Flussrate 0,8 bis 480 ml/min
Schlauchanschluss 0,12 in.
Sterilisationsmethode Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung
Höhe (metrisch) 8,8 m Wasser
Höhe (angloamerikanisch) 29 ft. Wasser
Gasdurchlässigkeit CO2: 25.147, O2: 4715, N2: 2284
Farbe Durchscheinend
Max. Operating Temperature (English) 446 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 230 °C
Produkttyp Pumpenschlauch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt