missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Epredia™ Chargeurs de lamelles pour colleuses de lamelles ClearVue™
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Largeur (métrique):
40 mm
50 mm
55 mm
Longueur (métrique):
24 mm
Conditionnement:
1000 pièces
2 pièces
Description
Conçus pour être utilisés avec la colleuse de lamelles Thermo Scientific™ Shandon™ ClearVue™, les chargeurs de lamelles Thermo Scientific™ répondent aux besoins de la plupart des laboratoires.
- S’intègrent au laboratoire sans effort
- Livrés préchargés avec 500 ou 575 lames chacun
- S’insèrent rapidement dans la colleuse de lamelles Epredia™ ClearVue™ sans interruption de l’activité
- Ne nécessitent aucune manipulation des parties en verre
- Délivrent une lamelle propre à chaque opération

Spécification
Spécification
Type de produit | Trémie à lamelle |
À utiliser avec (équipement) | Colleuse de lamelles Epredia ClearVue |
Quantité | 2 x 500 trémies / lamelles |
Longueur (métrique) | 24 mm |
Épaisseur (métrique) | de 0,16 à 0,19 mm |
Largeur (métrique) | 50 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu