missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Diagnostische Klarglasfläschchen vom Typ 1

Artikelnummer. 14823582 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
3 ml
5 ml
10 ml
20 mL
25 ml
Packungsgröße:
130 Stück
154 Stück
320 Stück
99 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
14823582 10 ml 154 Stück
14833582 20 mL 130 Stück
14843582 25 ml 99 Stück
14813582 5 ml 320 Stück
14803582 3 ml 320 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 14823582 Lieferant Fisherbrand™ Lieferanten-Nr. 102040
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Die Röhrchenform gewährleistet hervorragende Transparenz und Maßgenauigkeit zwischen den einzelnen Fläschchen. Fisherbrand™ Diagnostische Klarglasfläschchen vom Typ 1 werden aus neutralem Typ 1-Glas hergestellt.

  • Gefriertrocknungsstopfen weisen eine sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme auf
  • Der speziell entwickelte Bodenradius erhöht die Festigkeit bei Gefriertrocknungsanwendungen
  • Zwei Kappenkonfigurationen erhältlich: Kappe aus PP und Gefriertrocknungsstopfen mit Einlage aus Urea-EPE
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 25 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 10 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Gefriertrocknungsanwendungen, alle Diagnose- und Pharmaanwendungen
Flaschenhalstyp Schraube
Modell Röhrenförmig
Gewindetyp Schraube
Menge 154/Pckg.
Autoklavierbar Autoklavierbar
Höhe (metrisch) 50 mm
Produkttyp Diagnostisches Fläschchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.