missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Ruban en vinyle pour salle blanche de qualité industrielle

Code produit 13178605 Tous les produits Micronova Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu clair
Bleu foncé
Jaune
Marron
Noir
Orange
Rouge
Transparent
Vert clair
Vert foncé
Violet
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
13178605 Blanc 1 pièce
13178595 Noir 1 pièce
13188595 Marron -
13198595 Bleu foncé 1 pièce
13108605 Vert foncé 1 pièce
13118605 Bleu clair -
13128605 Vert clair 1 pièce
13138605 Orange 1 pièce
13148605 Violet 1 pièce
13158605 Rouge -
13168605 Transparent 1 pièce
13188605 Jaune 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13178605
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Ce ruban en vinyle pour salle blanche est enroulé sur un mandrin en plastique, inscriptible à l’aide d’un stylo pour salle blanche et est idéal pour le codage couleur, le marquage au sol ainsi qu’une utilisation industrielle légère dans la construction propre et les zones de support des salles blanches.

Pour applications industrielles légères, construction propre et préparation des salles blanches

Le ruban pour salle blanche en vinyle à usage général Fisherbrand.adhère solidement aux plastiques, polymères et à l’acier inoxydable sans laisser de résidus adhésifs lorsqu’il est retiré. Traité dans un environnement contrôlé, ce ruban est conçu pour une utilisation industrielle légère, la construction propre et le support en salle blanche.

  • Ruban en vinyle pratique avec adhésif en caoutchouc
  • Forme un lien solide avec les plastiques, les polymères et l’acier inox
  • Ne laisse pas de résidus adhésifs lors du retrait
  • Idéal pour le codage couleur, le marquage au sol ainsi qu’un usage général en salle blanche
  • Inscriptible avec un stylo pour salle blanche
  • Traité dans un environnement contrôlé
  • Enroulé sur mandrin en plastique, présenté dans une pochette
  • Tous les rouleaux mesurent 36 yd (33 m) de longueur

Compliance

Conforme aux spécifications fédérales PPP-T-66E et CID A-A 1689A

Spécification

Autoclavable Non autoclavable
Type d’adhésif Caoutchouc
Revêtement Vinyle
Couleur Blanc
Finition Mat
Format de dia. int.
Matériau Vinyle
Type de produit Rouleau pour salle blanche
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Pour applications industrielles légères, construction propre et préparation des salles blanches
Plage de températures (impériale) 60°F à 80°F
Plage de températures (métrique) 16°C à 27°C
Dimensions (LxW) 33 m x 38,1 mm (36 yd x 1,5 po)
Longueur (impériale) 36 yd
Longueur (métrique) 33 m
Largeur (impériale) 1,5 in
Largeur (métrique) 38,1 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.