Learn More
BINDER™ Classic.Line série E - Chambres de séchage et de chauffage à réglage mécanique

Avec un four de chauffage BINDER série E, vous bénéficiez d’une unité fiable et puissante dans une configuration solide et à un prix très attractif. Ce four de chauffage est privilégié pour les tâches de recherche fondamentale ainsi que pour la médecine humaine et vétérinaire.
Marque: BINDER™ 9010-0001
778.93 EUR valable jusqu'au 2025-12-20
Utilisez le code promo "24121" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Plage de températures : +60°C à +230°C
- Clapet d’évacuation d’air réglable
- Thermostat hydromécanique
- Minuteur 0 – 120 min
- 2 racks chromés
Spécification
7.4 gal. | |
Naturel | |
28 L | |
Chambre de séchage et de chauffage | |
Acier inoxydable | |
E028-230 V | |
NEMA 5-20P | |
400 x 250 x 280 mm | |
22 kg | |
230 V | |
3,5 A | |
Technologie APT.line™ |
Acier inoxydable | |
E028-230 V, standard, Classic.Line série E - Chambres de séchage et de chauffage à réglage mécanique, 28 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
60° à 230°C | |
analogique | |
10 kg | |
2 std./4 max. | |
0 à 120 min | |
580 x 475 x 405 mm | |
230 V, 1 phase, 50/60 Hz, 0.8 kW | |
0.8 kW | |
50/60 Hz | |
1 |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.