missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Chambre de chauffage et de séchage FD 56 avec convection forcée
GREENER_CHOICE

Code produit. 15622116 Tous les produits BINDER Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (impériale):
2,1 pi3
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacité (impériale) unitSize
15622116 2,1 pi3 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15622116 Sous-traitant BINDER™ N° du sous-traitant 90100303
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Grâce à la distribution homogène de température, sa dynamique rapide et à son ventilateur puissant, ce four de chauffage permet de gagner un temps précieux.

  • Plage de températures ambiantes entre +10° et 300°C
  • Jusqu’à 30 % de consommation énergétique en moins par rapport aux unités classiques du marché
  • Haute précision des températures grâce à la technologie APT.line™
  • Convection forcée
  • Contrôleur avec affichage LCD
  • Commande électromécanique du clapet d’évacuation d’air
  • 2 racks chromés
  • Conception empilable
  • Dispositif de sécurité de température réglable indépendant intégré de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
  • Conception ergonomique de la poignée
  • Port USB pour l’enregistrement des données

Spécification

Capacité (impériale) 2,1 pi3
Certifications/Conformité ASTM
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Type de convection Forcé
Description FD53-230 V, standard, Avantgarde.Line, série FD - Chambres de séchage et de chauffage à convection forcée, 53 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Capacité (métrique) 60 L
max. (métrique) Température ambiante +10°C jusqu’à 300°C
Type Chambre de séchage et de chauffage
Affichage LCD
Matériau Acier inoxydable
Modèle FD 56
Nbre d’étagères 2 std./4 max.
Type de bouchon NEMA 5-20P
Ports USB
Fonctions de sécurité Dispositif de sécurité de classe 2 avec alarme visuelle
Uniformité de la température 150°C
Minuteur 0 à 99 h
Uniformité 2°C
Dimensions (L x l x H) 560 x 625 mm
Largeur (impériale) 22 in.
Largeur (métrique) 560 mm
Largeur (métrique) intérieure 400 mm
Hauteur (métrique) 625 mm
Hauteur (métrique) intérieure 440 mm
Profondeur (métrique) 565 mm
Profondeur (métrique) intérieure 345 mm
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.