missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Centrifuge 5910 Ri
GREENER_CHOICE

Code produit. 17181832 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Comprend:
Avec rotor FA-6x50
Avec rotor S-4 xUniversal avec godets et adaptateurs universels pour plaques et tubes coniques de 5 ml/15 ml/50 ml
Avec rotor S-4 xUniversal avec godets et adaptateurs universels pour tubes coniques de 5 ml/15 ml/50 ml, flacons et plaques de 175 à 250 ml
Avec rotor S-4 xUniversal avec godets universels et adaptateurs de 1 L (4x), des flacons Eppendorf de 1 L (4x)
Avec rotor S-4 x 750 avec godets ronds et adaptateurs pour tubes coniques de 5 ml/15 ml/50 ml
avec rotor S-4xUniversal, y compris nacelles universelles, adaptateurs pour tubes coniques de 5 mL/15 mL/50 mL, flacons et plaques de 175 – 250 mL, adaptateurs pour flacons de 1000 mL avec 4 flacons de 1000 mL
sans rotor
Alimentation électrique:
230 V/50 à 60 Hz (UE)
Modèle:
Centrifugeuse 5910 Ri, interface tactile
Centrifugeuse 5910 Ri (EU-IVD), interface tactile
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

La centrifugeuse 5910 Ri se distingue par une interface d’écran tactile intuitive et une gamme de solutions innovantes faciles à utiliser, pour la documentation et la gestion des utilisateurs. Sa grande variété de rotors à angles fixes et à godets oscillants peut accueillir un large éventail d’applications dans un format compact.

Sa large variété de rotors à angle fixe et de rotors libres permet de répondre à un large éventail d'applications tout en offrant un encombrement réduit.
  • Grande interface tactile VisioNize™ de 7 pouces pour un paramétrage ultrarapide via une fonction de favoris unique
  • Gestion des utilisateurs avec des niveaux d'autorisation multiples et des fonctions de documentation répondant aux exigences GLP/GxP
  • Les rotors libres et les adaptateurs pour tubes et flacons de 0,2 mL à 1 000 mL ainsi que tous les types de plaques MTP, PCR ou Deepwell
  • Rotors angulaires pour applications moléculaires à haute vitesse dans des tubes de 0,2 mL à 250 mL
  • Haute vitesse de centrifugation, jusqu'à 22 132 × g (14,000 tr/min)
  • Couvercles et capuchons Eppendorf QuickLock™ anti-aérosols pour un verrouillage rapide et ergonomique du couvercle
  • Fonctionnement silencieux pour un environnement de travail plus agréable
  • Couvercle de la centrifugeuse avec système de fermeture en douceur « Soft Touch »
  • Plage de températures de -11 °C à 40 °C
  • Identification automatique du rotor et détection de balourd pour garantir une sécurité maximale
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

FCR max. 22 132 x g
Réfrigéré Oui
Affichage Interface tactile VisioNize™
Comprend Avec rotor S-4 xUniversal avec godets universels et adaptateurs de 1 L (4x), des flacons Eppendorf de 1 L (4x)
Modèle Centrifugeuse 5910 Ri, interface tactile
Niveau sonore <53 dB(A) avec rotor S-4 xUniversal
Profil (accélération / freinage) 10/10
Stockage de programmes 99
Rotor S-4 xUniversal
Rotor inclus Oui
Plage de températures -11°C à +40°C
Minuteur 10 s à 99 h 59 min, avec fonction d’analyse continue, centrifugation rapide
Type Benchtop Centrifuge
Largeur (impériale) extérieure 28,3 in
Largeur (métrique) extérieure 72 cm
Hauteur (impériale) extérieure 14,5 in
Hauteur (métrique) extérieure 37 cm
Profondeur (impériale) 25,9 in
Profondeur (métrique) 68 cm
Alimentation électrique 230 V/50 à 60 Hz (UE)
Tension 230 V
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus Show Less
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.