missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Zentrifuge 5425/5425 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Catalog No. p-7139310 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Modell:
Zentrifuge 5425
Zentrifuge 5425 (EU-IVD)
Zentrifuge 5425 (EU-IVD), Drehknöpfe
Zentrifuge 5425, Drehknöpfe
Zentrifuge 5425, Tastatur
Zentrifuge 5425 R (EU-IVD), Drehknöpfe
Zentrifuge 5425 R (EU-IVD), Tastatur
Zentrifuge 5425 R
Zentrifuge 5425 R (EU-IVD)
Reglertyp:
Drehknopf
Drehknopf-Bedienfeld für schnelle Parameteränderungen
Tastatur
Tastatur-Bedienfeld für einfache Reinigung
Rotor inklusive:
FA-24x2
No
Yes
Elektrische Anforderungen:
230 V/50-60 Hz (EU)
230V/50–60Hz (GB)
230 V/50-60 Hz (EU)
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Modell Reglertyp Rotor inklusive Elektrische Anforderungen unitSize
15831645 Zentrifuge 5425 (EU-IVD), Drehknöpfe Drehknopf-Bedienfeld für schnelle Parameteränderungen Yes 230 V/50-60 Hz (EU) 1 Stück
15841645 Zentrifuge 5425 (EU-IVD), Drehknöpfe Drehknopf-Bedienfeld für schnelle Parameteränderungen Yes 230V/50–60Hz (GB) 1 Stück
15851635 Zentrifuge 5425 R (EU-IVD), Tastatur Tastatur-Bedienfeld für einfache Reinigung Yes 230 V/50-60 Hz (EU) 1 Stück
15861635 Zentrifuge 5425 R (EU-IVD), Tastatur Tastatur-Bedienfeld für einfache Reinigung Yes 230V/50–60Hz (GB) 1 Stück
15871645 Zentrifuge 5425 (EU-IVD) Drehknopf No 230 V/50-60 Hz (EU) 1 Stück
15891635 Zentrifuge 5425 (EU-IVD) Tastatur No 230 V/50-60 Hz (EU) 1 Stück
15811645 Zentrifuge 5425 Tastatur No 230 V/50-60 Hz (EU) 1 Stück
15851645 Zentrifuge 5425, Drehknöpfe Drehknopf-Bedienfeld für schnelle Parameteränderungen FA-24x2 230 V/50-60 Hz (EU) 1 Stück
15861645 Zentrifuge 5425, Drehknöpfe Drehknopf-Bedienfeld für schnelle Parameteränderungen Yes 230V/50–60Hz (GB) 1 Stück
15871635 Zentrifuge 5425, Tastatur Tastatur-Bedienfeld für einfache Reinigung Yes 230 V/50-60 Hz (EU) 1 Stück
15881635 Zentrifuge 5425, Tastatur Tastatur-Bedienfeld für einfache Reinigung Yes 230V/50–60Hz (GB) 1 Stück
15891645 Zentrifuge 5425 Drehknopf No 230 V/50-60 Hz (EU) 1 Stück
16855100 Zentrifuge 5425 R Tastatur Yes 230 V/50-60 Hz (EU) 1 Set
16895100 Zentrifuge 5425 R Tastatur No 230 V/50-60 Hz (EU) 1 Stück
16835110 Zentrifuge 5425 R Drehknopf Yes 230 V/50-60 Hz (EU) 1 Set
16875110 Zentrifuge 5425 R Drehknopf No 230 V/50-60 Hz (EU) 1 Stück
16835100 Zentrifuge 5425 R (EU-IVD) Tastatur Yes 230 V/50-60 Hz (EU) 1 Set
16875100 Zentrifuge 5425 R (EU-IVD) Tastatur No 230 V/50-60 Hz (EU) 1 Stück
16815110 Zentrifuge 5425 R (EU-IVD) Drehknopf Yes 230 V/50-60 Hz (EU) 1 Set
16855110 Zentrifuge 5425 R (EU-IVD), Drehknöpfe Drehknopf No 230 V/50-60 Hz (EU) 1 Stück
16672832 Zentrifuge 5425 Drehknopf Yes 230 V/50-60 Hz (EU) 1 Stück
17474152 Zentrifuge 5425 (EU-IVD) Drehknopf Yes 230 V/50-60 Hz (EU) 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15831645 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 5405000417

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die neuesten 24-PLA-Mikrozentrifugen von Eppendorf, Zentrifuge 5425 und 5425 R, zeichnen sich durch eine Ergonomische Bedienbarkeit und eine große Auswahl an Rotatoren mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 21.300 xg aus und sind somit perfekt für alle modernen molekularbiologischen Anwendungen geeignet Eppendorf und PCR-Röhrchen von 0,2 bis 5 ml.

Für die Verarbeitung temperaturempfindlicher Proben bietet die gekühlte Zentrifuge 5425 R mit ihrem fortschrittlichen Kühlsystem eine präzise Temperaturregelung.

  • Aerosoldichte Eppendorf QuickLock™ Deckel für einfache und sichere Handhabung
  • Herausragende Softwarefunktionen (z. B. einstellbare Beschleunigungs- und Bremsrampen, 3 Programmtasten (nur Zentrifuge 5425), Kurzfunktion ohne ständiges Drücken der Taste)
  • Erweitertes Rotorprogramm (z. B. 5,0 ml-Rotor, Ausschwingrotor für PCR-Streifen)
  • OptiBowl™ Design für leisen Betrieb, auch ohne Rotordeckel
  • Soft-Touch-Verschluss mit ergonomischer Ein-Finger-Bedienung
  • Max. Rotorkapazität: 10 × 5,0 ml-Gefäße
  • Max. Drehzahl: 21.300 × g (15,060 U/min)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Fassungsvermögen 24 x 1,5/2 ml
Max. Geschwindigkeit 15.000 U/min
Max. RZB 21.300 × g
Display Großes, hell beleuchtetes LCD
Außenhöhe (angloamerikanisch) 9,5 in.
Außenhöhe (metrisch) 24 cm
Geräuschpegel Durchschnittlich 45 dB(A) in den ersten zwölf Minuten; danach <51 dB(A) mit Rotor FA-24x2
Zeitschaltuhr 10 s bis 9:59 h, mit Dauerbetriebsfunktion
Außenbreite (angloamerikanisch) 9,5 in.
Außenbreite (metrisch) 24 cm
Zertifizierung/Konformität UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern
Typ Mikrozentrifugen
Enthält Mit Rotor FA-24x2
Sicherheitsmerkmale Deckelverriegelung, Sicherheitskammer aus Stahl, Sichtfenster zur Geschwindigkeitsbeurteilung, Deckel-Notentriegelung, automatische Rotorerkennung, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel, automatische Unwuchterkennung
Luftgekühlt Yes
Elektrische Anforderungen 230 V/50-60 Hz (EU)
Reglertyp Drehknopf-Bedienfeld für schnelle Parameteränderungen
Tiefe (metrisch) 39 cm
Modell Zentrifuge 5425 (EU-IVD), Drehknöpfe
Wirkleistung 280 W
Rotor inklusive Yes
Gekühlt nein
Laufzeit 10 s bis 9 h 59 min
Standards EN ISO 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-1, EN ISO 18113-3, EN ISO 15223-1, EN 61010-1, EN 61010-2-020, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 55011, EN 61326-1, EN 50581, IEC 61010-2-101, UL 61010-1, UL 61010-2-020, CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-1, CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-2-020, 47 CFR FCC Teil 15 (weitere Informationen finden Sie im Handbuch)
Nettogewicht 15,6 kg
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 230 V
Rotor FA-24x2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Die Zentrifuge 5425 ist für die Trennung von flüssigen Stoffgemischen unterschiedlicher Dichte konzipiert, insbesondere für die Verarbeitung und Analyse von Proben, die von Menschen für die In-vitro-Diagnostik entnommen wurden, um sicherzustellen, dass das In-vitro-Diagnostikum bestimmungsgemäß eingesetzt werden kann.Diese Zentrifuge und ihre Komponenten entsprechen einem In-vitro-Diagnostikum gemäß der Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998.Eppendorf Zentrifugen sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen durch geschulte Spezialisten vorgesehen.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.