missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, porte intérieure segmentée
Click to view available options
Type de bouchon:
EU
Modèle de porte:
Poignée droite
Poignée gauche
Conditionnement:
1 pièce
Descripción
- Interface utilisateur avancée et ports USB avant
- conception sans ventilateur, système de rack intelligent et concept d’isolation innovant
- nouveau concept de verrouillage de porte magnétique pour les portes extérieures et intérieures
- chambre transparente, démontage facile
- Désinfection à haute température 180°C (HTD) avec protocole, pas de filtre HEPA interne
- Tâches et alarmes personnalisables
- Système de gestion de bâtiment standard et laboratoire connecté VisioNize
- Protection contre les vibrations et turbulences
Especificaciones
Especificaciones
| Capacité (métrique) | 170 l |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Technologie de capteur de CO2 | Capteur IR |
| Type de bouchon | EU |
| Plage de températures (métrique) | Température ambiante de +4°C à 50°C |
| Affichage | Interface tactile VisioNize™ |
| Modèle de porte | Poignée droite |
| Technologie de capteur d’O2 | ZrO2 (dioxyde de zirconium) |
| Ports | 2 |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 44,5 x 53,9 x 69,2 cm |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido