missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Cellulose-Extraktionshülsen

Catalog No. p-8009722 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
15 mm
22 mm
31 mm
Höhe (metrisch):
80 mm
100 mm
118 mm
180 mm
Packungsgröße:
25 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Innendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
10620303 22 mm 80 mm 25 Stück
10022751 31 mm 118 mm 25 Stück
10422032 31 mm 180 mm 25 Stück
10536101 15 mm 100 mm 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 10620303 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 645006
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Minimiert die für die Extraktion benötigte Zeit. Macherey Nagel™ Cellulose-Extraktionshülsen werden zur Aufnahme fester Materialien verwendet, aus denen Stoffe mit einem geeigneten Lösungsmittel extrahiert werden sollen.

  • Aus reiner Cellulose
  • Wird in den Bereichen Luft- und Abfallgasanalyse zur Sammlung fester Partikel verwendet
  • Die Wahl analytischer Chemiker, die Soxhlet oder automatisierte Extraktoren verwenden

Spezifikation

Menge 25 Packungen
Innendurchmesser (metrisch) 22 mm
Material Zellulose
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analyse von Bodenverunreinigungen
Höhe (metrisch) 80 mm
Produkttyp Extraktionshülsen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.