missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ CC-200 Series Stuart Digital Colony Counters

Catalog No. 30019060
Click to view available options
Displaytyp:
Digital
Packungsgröße:
1 Einheit
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Catalog No. 30019060

Marke: Cole-Parmer™ 1421204

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Versatile unit can be used with 50 to 90 mm petri dishes.

This colony counter registers a count each time you press a felt tip marker to the Petri dish. Cumulative count may be read on the digital display and is confirmed by an audible tone (can be turned on or off). Adjust the pressure required to measure a count - suitable to each user.

Sub-stage illumination is provided by energy-saving, bright LEDs for glare-free observation. Enhance counting of translucent or difficult-to-see colonies with the supplied black background filter. Calculate the average colony count over multiple plates using the averaging facility. Count results and statistics, including standard deviation, can be sent directly to a printer or computer using the supplied USB cable. Order the 1.7x and 3x magnification adapters separately for easier viewing of small colonies.

  • Compatible with felt tip markers for pressure-sensitive counting
  • Read individual plates or calculate an average over multiple plates
  • Energy-saving bright-white, LED light source
  • Antimicrobial coating provides additional protection
  • Audible count confirmation, adjustable pressure sensitivity, and option for light/dark background increases flexibility
  • Connects to a printer or computer to record individual or average plate counts

Spezifikation

Produkttyp Colony Counter (Digital)
Displaytyp Digital
Beschreibung Stuart Digital Colony Counter; 90 to 230 VAC, 50/60 Hz
Tiefe (angloamerikanisch) 12 in.
Tiefe (metrisch) 30 cm
Höhe (angloamerikanisch) 5.5 in.
Höhe (metrisch) 14 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 31 cm
Spannung 90/230 V
Gewährleistung 3 years
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt