missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heathrow Scientific™ Partition pour boîte de stockage en carton pour tubes de 16 puits, tubes de 50 ml, blanc
Tous les produits Thermo Scientific Incubateurs à CO2 Produits

Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
10 pièces
Description
- La partition est destinée aux tubes de 50 ml
- 16 puits (dia. des puits de 29,5 mm)
- Grille de 4 x 4
Spécification
Spécification
| Description | Partition pour boîte de stockage en carton pour tubes |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Carton |
| Forme | Carré |
| Type | Séparateur |
| À utiliser avec (application) | Tubes |
| Capacité | Tubes |
| Matrice de tubes | 4 x 4 |
| Longueur (impériale) | 5,65 in |
| Longueur (métrique) | 14,35 cm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu