missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heathrow Scientific™ Boîte de stockage en carton pour tubes de 15 et 50 ml (sans partition), blanc
Tous les produits Thermo Scientific Incubateurs à CO2 Produits

Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Les boîtes en carton économiques sont jetables
- Surface inscriptible pour les descriptions ou les systèmes d’autonumérotation
- Partitions disponibles dans deux tailles
- Les séparateurs doivent être commandés séparément
Spécification
Spécification
Description | Boîte de stockage en carton pour tubes |
Couleur | Blanc |
Matériau | Carton |
Forme | Carré |
Type | Cryo/Freezer Box |
À utiliser avec (application) | Tubes |
Capacité | Tubes |
Longueur (impériale) | 5,7 in |
Longueur (métrique) | 14,5 cm |
Largeur (impériale) | 5,7 in |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu