missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ Ensemble d’agitateurs magnétiques avec plateau en céramique C-MAG HS 7
Tous les produits IKA Produits

Click to view available options
Modèle:
C-MAG HS 7
Conditionnement:
1 pièce
Description
Agitateur magnétique à plaque chauffante en céramique. Bague conforme à la norme DIN 12878 pour le branchement d’un thermomètre de contact.
L’ensemble comprend les éléments suivants :
- Agitateur magnétique C-MAG HS 7
- Thermomètre à contact électronique ETS-D5
- Tige-support H 16 V
- Pince avec noix de serrage H 44
- Tige de fixation H 38
- Une plaque en vitrocéramique offrant une excellente résistance chimique
- Un circuit de sécurité fixe de 550°C
- Un indicateur d’avertissement de surface chaude pour éviter les brûlures
- L’agitation de volumes jusqu’à 10 litres (H2O)
- Un affichage numérique
- Un affichage numérique des erreurs
- Un panneau de commande surélevé offrant une protection contre toute fuite de liquide
Spécification
Spécification
| Vitesse | 100 à 1 500 tr/min |
| Positions d’agitation | 1 |
| Matériau de la plaque supérieure | Céramique |
| Tension | 100/120/230 V |
| Puissance | 1 020 W |
| Hauteur (métrique) | 105 mm |
| Longueur de la plaque supérieure (métrique) | 180 mm |
| Largeur de la plaque supérieure (métrique) | 180 mm |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Comprend | Thermomètre de contact C-Mag HS7, ETS-D5, tige de support H16V HS7, porte-tige H16V, tige de fixation H38, noix de fixation H44 |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu