missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pufferlösung pH 4,00 (Phthalate), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical

Artikelnummer. 10675492 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Verpackung:
Beutel in Karton
Plastikflasche aus HDPE
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
5 Liter
500 Milliliter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10675492 1 L Plastikflasche aus HDPE 1 Liter
10545151 500 mL Plastikflasche aus HDPE 500 Milliliter
10030190 2.5 L Plastikflasche aus HDPE 2.50 Liter
10040190 5 L Plastikflasche aus HDPE 5 Liter
10305950 10 L Beutel in Karton 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10675492 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. J/2820/15
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Pufferlösung pH 4,00 (Phthalat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig zur pH-Wert-Messung

Gebrauchsfertig für die pH-Messung.
Jede Lösung ist durch ihre Farbe leicht zu identifizieren, spart Zeit und reduziert Fehler.
Unsere Pufferlösungen sind eine qualitativ hochwertige und zuverlässige Produktpalette, die genaue Ergebnisse für die Kalibrierung/Titration gewährleistet.
  • Farbkodierte Standard-Pufferlösungen
  • Hergestellt für Toleranzen von ±0,02 pH-Einheiten
  • Präzise Standardisierung und Kennzeichnung mit chargenspezifischem pH bei 20 °C
  • Alle Puffer sind rückführbar auf NIST und den BS1647-Standard
  • Verpackt in HDPE-Behältern zum Schutz der Produktintegrität und zur Gewährleistung einer sicheren Handhabung (gilt für die Mengen 1 l, 2,5 l und 5 l)
  • Standardpuffer sind über den Bereich von pH 2 bis pH 10 erhältlich
  • Farbcodierte Pufferlösungen sind im folgenden Bereich von erhältlich: pH 4, pH 7 und pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

MDL-Nummer 217672

Spezifikation

Farbe Farblos
pH 4
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 L
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.