missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solution tampon, pH 7,00, Reagecon™
BIOPHARMA

Code produit 11472014 Tous les produits Reagecon Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 000 mL
5 l
Conditionnement:
1L
500mL
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11472014 500 ml 500mL
11462014 1 000 mL 1L
11410469 5 l 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11472014 Fournisseur Reagecon Code fournisseur 10705

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Certifié par une méthode d’essai certifiée ISO 17025 et entièrement traçable par NIST. La solution tampon Reagecon™, pH 7,00 est testée à 20 °C ou 25 °C jusqu’à un niveau de précision de ±0,01. Ce tampon d’étalonnage et de contrôle est spécialement formulé pour garantir sa stabilité, même après l’ouverture du flacon.

Afin d’assurer des mesures fiables et reproductibles du pH, cet étalon tampon de pH est directement traçable à l’échelle de pH IUPAC par une chaîne de traçabilité ininterrompue. L’analyse traçable est nécessaire pour assurer la cohérence et l’acceptation universelle des résultats du pH, y compris l’acceptation par les organismes de réglementation.

  • Traçabilité SRM pour NIST
  • Certification ISO 9001:2008
  • Accrédité ISO 17025

Spécification

Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Couleur Incolore
pH 7.00 ±0.01
Forme physique Liquide
Quantité 500 ml
Odeur Caractéristique
Traçabilité au NIST Yes
Informations sur la solubilité Fully miscible in water
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.