missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pufferlösung pH 7,00, Reagecon™
BIOPHARMA

Catalog No. 11462014 Alle ansehen Reagecon Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
1000 ml
5 l
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge unitSize
11462014 1000 ml 1 Liter
11472014 500 ml 500 Milliliter
11410469 5 l 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 11462014 Lieferant Reagecon Lieferanten-Nr. 1070

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zertifiziert gemäß ISO 17025-konformem Testverfahren, NIST Traceable-Komplettzertifikat. Reagecon™ Yellow Pufferlösung (pH-Wert 7.00) wird bei 20°C or 25 °C auf eine Genauigkeitsstufe von ±0.01 getestet. Dieser Kalibrierungs- und Kontrollpuffer soll auch nach dem Öffnen der Flasche noch stabil sein.

Zum Gewährleisten zuverlässiger, meldepflichtiger pH-Wert-Messungen besitzt dieser pH-Wert-Pufferstandard durch eine lückenlose Rückverfolgbarkeitskette direkt auf die IUPAC-pH-Werte-Skala rückführbar. Eine rückverfolgbare Analyse ist für die Konsistenz und universelle Akzeptanz (einschließlich der Akzeptanz durch Aufsichtsbehörden) von pH-Wert-Ergebnissen erforderlich.

  • Traceable-Zertifikat auf SRM für NIST
  • Zertifiziert gemäß ISO 9001.
  • Zertifiziert gemäß ISO 17025.

Spezifikation

Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Farbe Farblos
pH 7
Physikalische Form Flüssig
Menge 1000 ml
Geruch Merkmal
Rückführbarkeit auf NIST Ja
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.