Learn More
Solution tampon, pH 2,00, Reagecon™
Tous les produits Reagecon Produits

Description
Certifié par une méthode d’essai certifiée ISO 17025 et entièrement traçable NIST.La solution tampon Reagecon™, pH 2,00 est testée à 20°C jusqu’à un niveau de précision de ±0,02.Ce tampon d’étalonnage et de contrôle est spécialement formulé pour garantir sa stabilité, même après l’ouverture du flacon.
Afin d’assurer des mesures fiables et reproductibles du pH, cet étalon tampon de pH est directement traçable à l’échelle de pH IUPAC par une chaîne de traçabilité ininterrompue. L’analyse traçable est nécessaire pour assurer la cohérence et l’acceptation universelle des résultats du pH, y compris l’acceptation par les organismes de réglementation.
- Traçabilité SRM pour NIST
- Certification ISO 9001:2008
- Accrédité ISO 17025
Specifications
Specifications
Point de fusion | 0°C |
Point d’ébullition | 100°C |
Couleur | Incolore |
pH | 2.00 ±0.02 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 1 000 mL |
Formule | Glycine, acide chlorhydrique, chlorure de sodium |
Traçabilité au NIST | Yes |
Informations sur la solubilité | Fully miscible in water |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.