Learn More
Description
Afin d’assurer des mesures fiables et reproductibles du pH, cet étalon tampon de pH est directement traçable à l’échelle de pH IUPAC par une chaîne de traçabilité ininterrompue. L’analyse traçable est nécessaire pour assurer la cohérence et l’acceptation universelle des résultats du pH, y compris l’acceptation par les organismes de réglementation.
- Étalonnée à une valeur NIST de précision standard
- Agréé ISO 17025
Spécification
Spécification
| Point de fusion | 0°C |
| Point d’ébullition | 100°C |
| Couleur | Incolore |
| pH | 1.679 ±0.01 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 500 ml |
| Odeur | Characteristic |
| Traçabilité au NIST | Yes |
| Informations sur la solubilité | Fully miscible in water |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
