missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
Use these receiving flasks with any rotary evaporator. Buchi™ Spherical Receiving Flasks offer high chemical resistance against acids, alkalis and organic substances. Ideal for collecting condensed solvents.
- Spherical Receiving Flasks for rotary evaporators with ball joint (35/20)
- Exclusive use of DURAN borosilicate glass 3.3
- High chemical resistance against acids, alkalis and organic substances
- Resistant to thermal shocks and high temperatures combined with low thermal expansion
- Available in volumes from 50 mL to 3000 mL
- Available uncoated, with P+G coating or P+G LT for dry ice condensers
Specifications
Specifications
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| Type | Receiving Flask |
| For Use With (Equipment) | Rotary evaporator |
| Includes | Ball joint KS-35 |
| Material (Coating) | P+G |
| Shape | Round |
| Taper | 35/20 |
| Volume (Metric) | 2000 mL |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?