missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Flacons en forme de poire haute performance pour évaporateurs rotatifs
- Utilisation exclusive du verre borosilicaté 3.3 DURAN
- Grande résistance chimique contre les acides, les alcalis et les substances organiques
- Résistant aux chocs thermiques et aux températures élevées associées à une faible expansion thermique
- Surveillance constante de l’uniformité de l’épaisseur de paroi en verre
- Grande attention accordée à la sphéricité des parties en verre rotatif
- La tension des pièces en verre est relâchée à 560°C
- Disponible dans une plage de volumes allant de 50 ml à 3000 ml
- Disponible sans revêtement ou avec revêtement P+G
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre standard |
| Type | Flacon d’évaporation |
| À utiliser avec (équipement) | Évaporateur rotatif |
| Matériau (revêtement) | Plastique et verre |
| Forme | Poire |
| Centre de numéro du joint conique standard | 29,2/32 |
| Rétreint | 29,2/32 |
| Température (métrique) en fonctionnement | 60°C |
| Volume (métrique) | 1000 mL |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?