missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI Verdampfungskolben für Rotationsverdampfer

Artikelnummer. 10496941 Alle ansehen Buchi Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 ml
3000 mL
5000 mL
Material (Beschichtung):
Kunststoff und Glas
Unbeschichtet
Konus:
29,2/32
29,2/42
Packungsgröße:
1 Stück
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Material (Beschichtung) Konus unitSize
10496941 500 mL Kunststoff und Glas 29,2/32 1 Stück
12831494 100 mL Unbeschichtet 29,2/32 1 Stück
10406021 250 mL Unbeschichtet 29,2/32 1 Stück
10280592 500 mL Unbeschichtet 29,2/32 1 Stück
12861494 1000 mL Unbeschichtet 29,2/32 1 Stück
10466201 2000 ml Unbeschichtet 29,2/32 1 Stück
10551172 3000 mL Unbeschichtet 29,2/32 1 Stück
12704963 500 mL Unbeschichtet 29,2/42 1 Stück
12784963 1000 mL Unbeschichtet 29,2/42 1 Stück
12734973 2000 ml Unbeschichtet 29,2/42 1 Stück
12744973 3000 mL Unbeschichtet 29,2/42 1 Stück
10648662 1000 mL Kunststoff und Glas 29,2/32 1 Stück
10128741 2000 ml Kunststoff und Glas 29,2/32 1 Stück
12755113 3000 mL Kunststoff und Glas 29,2/32 1 Stück
10352182 250 mL Kunststoff und Glas 29,2/32 1 Stück
12778833 100 mL Kunststoff und Glas 29,2/32 1 Stück
12788833 50 mL Kunststoff und Glas 29,2/32 1 Stück
10178831 50 mL Unbeschichtet 29,2/32 1 Stück
12024592 5000 mL - 29,2/32 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10496941 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 025322
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verwenden Sie diese Verdampferkolben mit jedem Rotationsverdampfer. Buchi™ Verdampferkolben weisen eine hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und organische Substanzen auf. Ideal für die Destillation von Lösungsmitteln.

  • Birnenförmige Hochleistungskolben für Rotationsverdampfer
  • Exklusive Verwendung von DURAN Borosilikatglas 3.3
  • Hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Alkalien und organische Substanzen
  • Beständig gegen plötzlichen Temperaturwechsel und hohe Temperaturen kombiniert mit geringer thermaler Ausdehnung
  • Konstante Überwachung der einheitlichen Glaswanddicke
  • Hoher Grad an Aufmerksamkeit wurde auf die sphärische Form der sich drehenden Glasteile gelegt
  • Glasteile sind spannungsfrei bei 560 °C
  • Lieferbar in Volumina von 50 ml bis 3000 ml
  • Unbeschichtet oder mit P+G-Beschichtung lieferbar

Spezifikation

Material Standardglas
Typ Verdampferkolben
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotationsverdampfer
Material (Beschichtung) Kunststoff und Glas
Form Birne
Standard-Konusverbindung Nummer Mitte 29,2/32
Konus 29,2/32
Betriebstemperatur (metrisch) 60 °C
Volumen (metrisch) 500 mL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.