missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- For use with the rotary evaporators
- Available in multiple sizes with different standard joints
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance | CE |
| Material | Standard Glass |
| Type | Powder Drying Flask |
| For Use With (Equipment) | Rotary evaporator |
| Material (Coating) | Plastic and Glass |
| Standard Taper Joint Side | 29.2/32 |
| Taper | 29.2/32 |
| Temperature (Metric) Operating | 60°C |
| Volume (Metric) | 1000 mL |
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?