missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VACUUBRAND™ Récipients de collecte et kit d’adaptateur pour systèmes d’aspiration des fluides Vacuubrand BVC
Pièces de rechange et accessoires pour les systèmes d’aspiration de fluides VACUUBRAND
Marque: VACUUBRAND™ 20635810
245.10 EUR valable jusqu'au 2025-10-31
Utilisez le code promo "24158" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La gamme BVC de systèmes d’aspiration des fluides délivre des solutions compactes et silencieuses pour les travaux de culture cellulaire.
- Elle offre la flexibilité requise à la mise en œuvre d’un protocole de décontamination par autoclavage ou désinfection dans le flacon
- Récipient de collecte : disponible dans des volumes compris entre 2 L et 4 L
- Kit d’adaptateurs : pour adapter un récipient de collecte en verre de 2 litres aux modèles BVC Control et Professional

Spécification
4 L | |
Système d’aspiration de liquide BVC | |
Récipient de collecte |
Récipient de prélèvement en PP de 4 L pour BVC | |
Polypropylène |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu