Learn More
BrandTech™ BRAND™ 8-Streifen-PCR-Röhrchen8-Streifen-PCR-Röhrchen mit aufgesetzten Einzelkappen, qPCR-kompatibel, BIO-CERT™ PCR-QUALITÄT
Alle ansehen Brand ProdukteDescription
BRAND™ PCR-Röhrchenstreifen bieten eine außergewöhnliche und vielfältige Leistung für PCR- oder qPCR-Aufbereitungen, Anwendungen mit mittlerem Durchsatz und andere Arbeitsabläufe, die eine präzise Thermoübertragung und hohe Reinheit erfordern. Diese Röhrchen aus hochwertigem reinen Polypropylen garantieren zuverlässige Ergebnisse mit Eigenschaften, die die Gebrauchstauglichkeit und Probenintegrität verbessern. Zu den wichtigsten Leistungsmerkmalen zählen:
- BIO-CERT™ PCR-QUALITÄT: Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase, DNase, Pyrogenen und PCR-Inhibitoren, wodurch ein Höchstmaß an Reinheit für sensible PCR-Anwendungen gewährleistet wird.
- Überlegene Wärmeübertragung: Extra dünnwandige Röhrchen optimieren den Wärmetransfer während der PCR, verkürzen die Zykluszeiten und bieten eine gleichbleibende Leistung über einen großen Temperaturbereich.
- Benutzerfreundliche Funktionen: Nummerierte Felder ermöglichen eine klare und einfache Identifizierung.
- transparente PCR-Röhrchen: Auf optimale Klarheit ausgelegt, um die Erkennung des Fluoreszenzsignals zu erleichtern.
- Weiße PCR-Streifenröhrchen: Verstärkt mit Magnesiumoxid (TIO2 ), um die Fluoreszenzsignalreflexion zu optimieren.
- Hochqualitative Ausführung: Wird aus hochqualitativen unbehandelten Harzen ohne Fette oder chemische Zusätze hergestellt.
- Autoklavierbar: Ausgelegt, um dem Autoklavieren bei 121 °C standzuhalten°C (2 bar) gemäß DIN EN 285 sicherzustellen.
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | RNase-, DNase- und DNA-frei |
| Verschlussfarbe | Klar |
| Farbe | Klar |
| Beschreibung | Streifen mit 8 Stück, mit angebrachten einzelnen Kappen |
| Volumen (metrisch) | 0.2 ml |
| Menge | 120 Streifen |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Sterilität | Unsteril |
| Material | Polypropylen |
| DNase-frei | Ja |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.