missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Étiquettes pour imprimante mobile BMP™21, imprimantes ID PAL™ et LABPAL™

Code produit. 15318982
Change view
Click to view available options
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. unitSize
15318982 1 BX
15308982 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 15318982 Sous-traitant Brady™ N° du sous-traitant 121016
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier

Pour l’identification générale, en laboratoire, de panneaux et de plaques

  • En polypropylène B-7425 ou film en vinyle B-595 avec adhésif permanent sensible à la pression
  • Plusieurs couleurs disponibles
<

Compliance

Conforme à la directive RoHS

Spécification

Autoclavable Autoclavable
Finition Mat
Format Étiquette
Print Technology Thermal Transfer
Type de produit Étiquette pour imprimante
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (équipement) Imprimante d’étiquettes M210, imprimante d’étiquettes M210-LAB, imprimante d’étiquettes M211, imprimante d’étiquettes BMP™21 LAB, imprimante d’étiquettes BMP™21-PLUS
Température min. de fonctionnement (métrique) -80°C
Nb par paquet 1 Tape / Box
Quantité 1 de chaque
Dimensions (métrique) 19.05 mm (W) x 6.40 m (L)
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 19.05 mm (W) x 6.40 m (L)
Longueur (métrique) 6,4 m
Largeur (impériale) 21 ft
Largeur (métrique) 19.05 mm
Alternate Part Number M21-750-7425
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.