missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Étiqueteuse BMP™ 21 LAB

Code produit. 15208957
Click to view available options
Type de produit:
Imprimante d'étiquettes BMP21 LAB
Comprend:
Imprimante BMP21 LAB, cartouche d'étiquettes M21-750-7425 et guide de démarrage rapide
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Code produit. 15208957

Marque: Brady™ 139538

Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Includes

Imprimante BMP21 LAB, cartouche d’étiquettes M21-750-7425, étui rigide et guide de démarrage rapide.

Spécialement conçue pour être utilisée en autoclave, dans de l’azote liquide, dans des congélateurs ou des bains chauds, elle n’est pas affectée par les produits chimiques de laboratoire

Spécialement conçue pour être utilisée en autoclave, dans de l’azote liquide, dans des congélateurs ou des bains chauds, elle n’est pas affectée par les produits chimiques de laboratoire

  • Imprime une identification large de 0,25 à 0,75 po pour maximiser la quantité de données
  • La fonction d’étiquetage des flacons coupe automatiquement le ruban adhésif en fonction de la taille du flacon
  • Symboles grecs, date et heure pour un meilleur suivi des échantillons
  • Sérialisation automatisée et code-barres intégrés
  • Clavier ABC, bibliothèque graphique, touches de configuration des étiquettes et fonctions de menu pour une création rapide des étiquettes
  • Batterie lithium-ion rechargeable
  • Technologie Smart Cell pour la mise en place automatique des étiquettes
  • Également disponible en kit (BMP21-LAB-KIT1) incluant un adaptateur secteur

  • Des butées en caoutchouc moulé protègent contre les chutes
  • Bords de préhension pour une manipulation facile
  • Cutter et pince à étiquettes pour tenir l’étiquette après la coupe
  • Capacité d’impression en une seule couleur
  • Affichage LCD à trois lignes pour une bonne visibilité
  • Longueur maximale du rouleau : 6,4 m (21 pi)
  • Bleu / gris
  • L x l x H : 9,63 x 4,94 x 2,6 po (24,46 x 12,5 x 6,6 cm)

Applications :

Identification en laboratoire, étiquettes de communication des données, étiquetage général et industriel, identification de panneaux de communication, marquage de fils et câbles, identification d’installations, identification pour sécurité et maintenance, étiquettes à code-barres, étiquetage de cartes de circuits, identification de données de santé, étiquetage Lean/5S

Compliance

BMP21-LAB : conforme RoHS, DEEE, SVHC selon le règlement européen REACH

BMP21-LAB-KIT1 : conforme RoHS, DEEE.

Warranty

Deux ans.

Spécification

Type de produit Imprimante d'étiquettes BMP21 LAB
Couleur Gris
Type d’affichage Écran LCD monochrome
Print Technology Transfert thermique
Longueur (métrique) 235 mm
Largeur (métrique) 125 mm
Hauteur (métrique) 235 mm
Profondeur (métrique) 50 mm
Dimensions (L x l x H) 24,46 x 12,5 x 6,6 cm (9,63 x 4,94 x 2,60 in)
Capacité de couleur Monochrome
Description Imprimante d'étiquettes BMP21-LAB - Emballage blister
Comprend Imprimante BMP21 LAB, cartouche d'étiquettes M21-750-7425 et guide de démarrage rapide
Langues Allemand, anglais, croate, danois, espagnol, estonien, finnois, français, hongrois, italien, norvégien (Bokmål), néerlandais, polonais, portugais, roumain, slovaque, slovène, suédois, tchèque et turc.
Mémoire Stocke 12 étiquettes
Vitesse d’impression 0.4 in/sec
Résolution 203 dpi
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Poids (métrique) 0,75 kg
À utiliser avec (application) Identification de laboratoire
Quantité 1 pièce
Garantie 2 ans
Détails du bloc d’alimentation 6 piles AA, batterie rechargeable, adaptateur secteur
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis