missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Cartouches d’étiquettes BMP™ 21 ID Pal™ : tissu en nylon pour fils, câbles et panneaux

Code produit. 11810835
Click to view available options
Largeur (impériale):
0,3 in
0,5 in
0,75 in
Conditionnement:
1 BX
1 pièce

Pour fils, câbles, plaquettes et panneaux de raccordement

  • Tissu en nylon souple
  • Meilleure adhérence aux surfaces très texturées, à faible énergie de surface, thermolaquées et lisses

Spécification

Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815), UL
Description Ruban adhésif en nylon pour BMP21-PLUS ; BMP21 ; IDPAL ; LABPAL
Type d’adhésif Acrylique
Couleur Noir, Blanc
Finition Mat
Format Cartouche, étiquette
Matériau Tissu en nylon
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Cartouche d’étiquettes
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Câbles de communication, identification générale, identification en laboratoire, identification de panneaux, identification de voix / données, marquage de fils et câbles
À utiliser avec (équipement) Imprimante d’étiquettes M210, imprimante d’étiquettes M210-LAB, imprimante d’étiquettes M211, imprimante d’étiquettes BMP™21 LAB, imprimante d’étiquettes BMP™21-PLUS
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Modèle M21-750-499
Nb par paquet 1 Tape / Box
Quantité 1 rouleau
Forme Rectangle
Dimensions 19.05 mm (W) x 4.88 m (L)
Taille (impériale) du panneau 0.75 in W x 16 ft L
Taille (métrique) du panneau 19.05 mm W x 4.88 m L
Plage de températures (impériale) -40°F to +194°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +90°C
Épaisseur (impériale) 6.5 mil
Épaisseur (métrique) 0,165 mm
Dimensions (LxW) 16 ft. x 0.75 in.
Longueur (impériale) 16 ft
Longueur (métrique) 4,88 m
Largeur (impériale) 0,75 in
Largeur (métrique) 19,05 mm
Hauteur (métrique) 4,8 cm
Alternate Part Number M21-750-499
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis