missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Cartouches d’étiquettes BMP™ 21 ID Pal™ : polyester haute performance
Pour une utilisation par des températures extrêmement élevées
Marque: Brady™ 110936
42.19 EUR valable jusqu'au 2025-10-31
Utilisez le code promo "24158" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour une utilisation par des températures extrêmement élevées
- Montage par insertion (haut)
- Finition mate
- Tests recommandés
Spécification
Autoclavable | |
Montage en surface | |
Noir, Blanc | |
Cartouche, étiquette | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
Imprimante d’étiquettes M210, imprimante d’étiquettes M210-LAB, imprimante d’étiquettes M211, imprimante d’étiquettes BMP™21 LAB, imprimante d’étiquettes BMP™21-PLUS | |
-40°C | |
1 Tape / Box | |
Rectangle | |
0.75 in W x 21 ft L | |
-40°F to +320°F | |
3.7 mil | |
21 ft. x 0.75 in. | |
6,40 m | |
19,05 mm | |
M21-750-488 |
AGA, CSA, UL | |
Acrylique | |
Mat | |
Polyester | |
Cartouche d’étiquettes | |
Identification générale, identification en laboratoire Flacon, plaque à puits | |
1 | |
M21-750-488 | |
1 rouleau | |
19.05 mm (W) x 6.40 m (L) | |
19.05 mm W x 6.40 m L | |
-40°C à +160°C | |
0,091 mm | |
21 ft | |
0,75 in | |
6,4 cm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu