missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Cartouches d’étiquettes BMP™ 21 ID Pal™ : polyester haute performance
Pour une utilisation par des températures extrêmement élevées
Marque: Brady™ 110935
43.81 EUR valable jusqu'au 2025-10-31
Utilisez le code promo "24158" pour bénéficier de cette offre.
Description
Pour une utilisation par des températures extrêmement élevées
- Montage par insertion (haut)
- Finition mate
- Tests recommandés
Spécification
Autoclavable | |
Montage en surface | |
Noir, Blanc | |
Cartouche, étiquette | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
Imprimante d’étiquettes M210, imprimante d’étiquettes M210-LAB, imprimante d’étiquettes M211, imprimante d’étiquettes BMP™21 LAB, imprimante d’étiquettes BMP™21-PLUS | |
-40°C | |
1 Tape / Box | |
Rectangle | |
0.5 in W x 21 ft L | |
-40°F to +320°F | |
3.7 mil | |
21 ft. x 0.5 in. | |
6,40 m | |
12,70 mm | |
M21-500-488 |
AGA, CSA, UL | |
Acrylique | |
Mat | |
Polyester | |
Cartouche d’étiquettes | |
Identification générale, identification en laboratoire Flacon, plaque à puits | |
1 | |
M21-500-488 | |
1 rouleau | |
12.70 mm (W) x 6.40 m (L) | |
12.70 mm W x 6.40 m L | |
-40°C à +160°C | |
0,091 mm | |
21 ft | |
0,5 in | |
6,4 cm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu