missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Graduierungen aus permanenter blauer Tinte
- Durchscheinend
- Autoklavierbar bis zu 121 °C
- Suitable for foodstuff
- Mit Griff und Ausguss für tropffreies Ausgießen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Durchmesser (metrisch) Basis | 160 mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 210 mm |
| Kapazität (metrisch) | 5000 ml |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Lebensmittel geeignet |
| Höhe (metrisch) | 270 mm |
| Typ | Becher |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Graduated | Ja |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?