missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Welch Ilmvac™ Système d’aspiration Biovac 106

Code produit. 11856493 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Click to view available options
Débit:
15 l/min
Conditionnement:
1 pièce
Cotisation Récupel exclue
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Code produit. 11856493

Marque: Welch Ilmvac™ 112037

Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Cotisation Récupel exclue
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Utilisez cet aspirateur pour aspirer et éliminer les liquides dans des applications de biochimie, de microbiologie et de culture cellulaire. Les systèmes d’aspiration Welch Ilmvac™ Biovac 106 sont particulièrement adaptés à l’aspiration précise des liquides chimiques, biologiques et médicaux.

  • Système d’apsiration et de filtration
  • Inclut un pipeteur portatif HandVac
  • Récepteur de collecte autoclavable
  • Arrêt de débit automatique et filtre hydrophobe en ligne
  • Disponible avec un récepteur de collecte de 2 litres en verre
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Alimentation électrique 115/230 V, 50/60 Hz
Modèle Système d’aspiration BioVac 106
Poids (métrique) 8 kg
Débit 15 l/min
Type de pompe Système d’aspiration
Pression maximale < 100 mbar
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis