missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heathrow Scientific™ Sachets pour l’élimination de matières présentant un risque biologique
Tous les produits Thermo Scientific Incubateurs à CO2 ProduitsDescription
- Sac de collecte du matériel contaminé
- Symbole d’avertissement de risque biologique et précautions en anglais, espagnol et français imprimés sur le sac
- Inclut un indicateur qui s’assombrit une fois l’autoclavage effectué
- Autoclavable à 121°C (250°F)
- Jetable
- Le porte-sachet HS10044H est UNIQUEMENT destiné à une utilisation avec le sachet HS10320 2 L
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Rouge |
| Jetable | Non |
| À utiliser avec (application) | Sacs pour élimination de déchets à risque biologique (8 x 12 po) |
| À utiliser avec (équipement) | Sachet d’élimination des risques biologiques HS10320 UNIQUEMENT |
| Matériau | Fil acier revêtu en PEHD |
| Stérilité | Non stérile |
| Nbre par carton | 24/boîte |
| Conditionnement externe | Film plastique thermorétracté |
| Dimensions (L x l) | 3,6 x 5 po |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?