missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Blue underglove can be worn together with Biogel™ NeoTech to form a breach indication system
- Exceed industry standard for force at break, tensile strength and elongation
- Tested and cleared for use with chemotherapy agents
- Synthetic polychloroprene
- Biogel hydrogel polymer coating for easy donning
- Every glove (100%) is air-inflation tested for holes typically not detected in a visual inspection
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicity ASTM D7102 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Cat. III, Quality/Environment ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicity ISO 10993, Labelling EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420 |
| Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
| Accelerator Free | No |
| AQL | 0.65 |
| Color | Blue |
| Disposable | Single-use |
| Exterior Finish | Smooth |
| Finger Thickness (English) | 8.3 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.21 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
